Weidmüller - Coffrets industriels - 1463490000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - acier inoxydable
largeur - 12 mm
hauteur - 12 mm
profondeur - 16.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118299878
Réf. Sonepar
00097829987
Réf. Fournisseur
1463490000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
acier inoxydable
largeur:
12 mm
hauteur:
12 mm
profondeur:
16.4 mm