Weidmüller - Coffrets industriels - 2443500000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 26.5 mm
magnétique - Non
largeur - 60 mm
hauteur - 26.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118457292
Réf. Sonepar
00097845729
Réf. Fournisseur
2443500000
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur:
26.5 mm
magnétique:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
26.5 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.