Weidmüller - Coffrets industriels - 2443690000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 26.5 mm

  • magnétique - Non

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 26.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118457582

Réf. Sonepar

00097845790

Réf. Fournisseur

2443690000

Marque

Weidmüller

longueur:

26.5 mm

magnétique:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

26.5 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.