Weidmüller - Coffrets industriels - 2443700000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 26.5 mm
magnétique - Non
largeur - 60 mm
hauteur - 26.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118457599
Réf. Sonepar
00097845791
Réf. Fournisseur
2443700000
Marque
Weidmüller
longueur:
26.5 mm
magnétique:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
26.5 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.