Weidmüller - Coffrets industriels - 1002730000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 150 mm
hauteur - 190 mm
profondeur - 90 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248695669
Réf. Sonepar
00097869566
Réf. Fournisseur
1002730000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
acier inoxydable
largeur:
150 mm
hauteur:
190 mm
profondeur:
90 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
finition de la surface:
autre
nombre de plaques passe-câbles:
0