Weidmüller - Coffrets industriels - 1192680000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 21 mm

  • hauteur - 21 mm

  • profondeur - 48.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Coffrets ATEX - Klippon® TB

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248974641

Réf. Sonepar

00097897464

Réf. Fournisseur

1192680000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

autre

largeur:

21 mm

hauteur:

21 mm

profondeur:

48.7 mm

La mise à la terre requiert un boulon de mise à la terre sur le boîtier. Les boulons sont disponibles dans divers matériaux et formes.