Weidmüller - Coffrets industriels - 1192690000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 21 mm

  • hauteur - 21 mm

  • profondeur - 48.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248974658

Réf. Sonepar

00097897465

Réf. Fournisseur

1192690000

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

largeur:

21 mm

hauteur:

21 mm

profondeur:

48.7 mm

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

La mise à la terre requiert un boulon de mise à la terre sur le boîtier. Les boulons sont disponibles dans divers matériaux et formes.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.