Weidmüller - Colliers de serrage, 4.5 x 390 mm, Polyamide 66, 220 N - 7940006059

CopieCopie
Weidmüller - Colliers de serrage, 4.5 x 390 mm, Polyamide 66, 220 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.5 mm

  • longueur de bande - 390 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Matériels d'installation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248520367

Réf. Sonepar

00097852036

Réf. Fournisseur

7940006059

Marque

Weidmüller

largeur de bande:

4.5 mm

longueur de bande:

390 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

10...60 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

106...3.5 mm

Colliers de serrage, 4.5 x 390 mm, Polyamide 66, 220 N

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage, Largeur: 4.5 mm, 220 N, noir, Classe d'inflammabilité selon UL 94: V-2, plage de température d'utilisation: -40...85 °C

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.