Weidmüller - Colliers de serrage, 7.9 x 360 mm, Acier inox, recouvert de polyester, 1112 N - 1015320000

CopieCopie
Weidmüller - Colliers de serrage, 7.9 x 360 mm, Acier inox, recouvert de polyester, 1112 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • longueur de bande - 360 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • épaisseur de bande - 0.26 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Matériels d'installation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248724291

Réf. Sonepar

00097872429

Réf. Fournisseur

1015320000

Marque

Weidmüller

largeur de bande:

7.9 mm

longueur de bande:

360 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

épaisseur de bande:

0.26 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

résistance min. à la traction:

1112 N

température de fonctionnement:

-80...150 °C

température de montage:

-40...-40 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

diamètre du faisceau:

20...100 mm

Colliers de serrage, 7.9 x 360 mm, Acier inox, recouvert de polyester, 1112 N

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage, Largeur: 7.9 mm, 1112 N, noir, plage de température d'utilisation: -80...150 °C

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.