Weidmüller - Connecteur attachable, M8, Femelle, droite - 1784030001

CopieCopie
Weidmüller - Connecteur attachable, M8, Femelle, droite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 3

  • nombre de contacts de commande - 3

  • pour diamètre externe de câble - 3.2...5.4 mm

  • finition du boîtier - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248429981

Réf. Sonepar

00097842998

Réf. Fournisseur

1784030001

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

3

nombre de contacts de commande:

3

pour diamètre externe de câble:

3.2...5.4 mm

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

3

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

32 V

degré de pollution:

3

section de raccordement cable rigide:

0.14...0.14 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...0.34 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du boîtier/corps:

laiton

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

type de verrouillage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

Connecteur attachable, M8, Femelle, droite

Les Atouts de l'article:

Connecteur rond (personnalisable sur le terrain), M8, aucune, Femelle, droite, Raccordement auto-dénudant d'isolant, Nombre de pôles: 3, IP67, Raccordement du blindage: Non

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.