Weidmüller - Connecteur hybride, Cat.5 (ISO/IEC 11801) - 1072910000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteur hybride, Cat.5 (ISO/IEC 11801)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - 5

  • blindé - Oui

  • type de connexion - sertissage

  • modèle - prise (Plug)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs Ethernet Industriel

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248831128

Réf. Sonepar

00097883112

Réf. Fournisseur

1072910000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de connecteur:

autre

catégorie:

5

blindé:

Oui

type de connexion:

sertissage

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

autre

transparent:

Non

plage AWG:

0.08...0.75

Connecteur hybride, Cat.5 (ISO/IEC 11801) - IP67 - ection de Raccordement 0.08 à 0.75² - Noimbre d'enfichage : 500