Weidmüller - Connecteur M12, Femelle, Droit, 4 Pôles, IDC - 1781540001

CopieCopie
Weidmüller - Connecteur M12, Femelle, Droit, 4 Pôles, IDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 4

  • nombre de contacts de commande - 4

  • pour diamètre externe de câble - 2.9...5.1 mm

  • finition du boîtier - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248430017

Réf. Sonepar

00097843001

Réf. Fournisseur

1781540001

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

4

nombre de contacts de commande:

4

pour diamètre externe de câble:

2.9...5.1 mm

finition du boîtier:

droit

taille du filetage M:

12

nombres de connecteurs data:

4

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

32 V

degré de pollution:

3

section de raccordement cable rigide:

0.14...0.14 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...0.34 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du boîtier/corps:

laiton

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

type de verrouillage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

Connecteur M12, Femelle, Droit, 4 Pôles, IDC

Les Atouts de l'article:

Connecteur M12, Femelle, Droit, 4 Pôles, IDC, IP67, Matériau du Boiiter : CuZn, Surface Contact : Etamé, Nombre d'enfichage : >50

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.