Weidmüller - Connecteur M12 - Femelle - Droit - 5 Pôles - 9457250000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 5
nombre de contacts de commande - 5
pour diamètre externe de câble - 4...6 mm
finition du boîtier - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248155774
Réf. Sonepar
00097815577
Réf. Fournisseur
9457250000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
5
nombre de contacts de commande:
5
pour diamètre externe de câble:
4...6 mm
finition du boîtier:
droit
taille du filetage M:
12
nombres de connecteurs data:
5
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
60 V
degré de pollution:
3
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.14 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...0.75 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
sans
matériau du filetage:
zinc coulé sous pression
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non
Les Atouts de l'article:
Connecteur M12 - Femelle - Droit - 5 Pôles - Codage A - Raccordemment à visser - IP67 - Nombre d'enfichage > 50 - Section Raccordement : 0.14 à 0,75²
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


