Weidmüller - Connecteur M12 - Femelle - Droit - 5 Pôles - Codage B - 1784780000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteur M12 - Femelle - Droit - 5 Pôles - Codage B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 5

  • nombre de contacts de commande - 5

  • pour diamètre externe de câble - 6...8 mm

  • finition du boîtier - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248191864

Réf. Sonepar

00097819186

Réf. Fournisseur

1784780000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

5

nombre de contacts de commande:

5

pour diamètre externe de câble:

6...8 mm

finition du boîtier:

droit

taille du filetage M:

12

nombres de connecteurs data:

5

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

60 V

degré de pollution:

3

section de raccordement cable rigide:

0.14...0.14 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...0.75 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

laiton

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

Connecteur M12 - Femelle - Droit - 5 Pôles - Codage B

Les Atouts de l'article:

Connecteur M12 - Femelle - Droit - 5 Pôles - Codage B - IP67 - Raccordement à vis - Surface Contact : Doré - Matériau du Boiiter : CuZn - Nombre d'enfichage >100

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.