Weidmüller - Connecteur Mâle SPE IP20, pour interface de maintenance FrontCom® Vario - 2870820000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteur Mâle SPE IP20, pour interface de maintenance FrontCom® Vario

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9011

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gamme SPE - FrontCom® Micro avec raccordement IP20

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675635291

Réf. Sonepar

00097563529

Réf. Fournisseur

2870820000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

noir

numéro RAL:

9011

Connecteur Mâle SPE IP20, pour interface de maintenance FrontCom® Vario