Weidmüller - Connecteur transversal (Borne), Vissé, jaune, 32 A, 10 pôles - 1054460000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 32 A
tension assignée (Ue) - 800 V
nombre de bornes reliées - 10
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Blocs de jonction - Série W
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190135089
Réf. Sonepar
00097013508
Réf. Fournisseur
1054460000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
800 V
nombre de bornes reliées:
10
isolé:
Oui
dimension de trame:
5.1 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
jaune
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui