Weidmüller - Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou> - 2499650000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou>

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 3

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 7.62 mm

  • courant assigné In - 41 A

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou>

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118513066

Réf. Sonepar

00097002734

Réf. Fournisseur

2499650000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

3

finition des contacts:

goupille

dimension des contacts:

7.62 mm

courant assigné In:

41 A

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

7.62 mm

angle circuit imprimé/contact:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

630 V

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

étain

finition du raccordement électrique:

raccordement THR

longueur de la broche:

2.6 mm

matériau du corps isolant:

polyamide

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...130 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.