Weidmüller - Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou> - 2529350000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 5
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 7.62 mm
courant assigné In - 41 A
Emballage et conditions
36 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou>
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118539523
Réf. Sonepar
00097002851
Réf. Fournisseur
2529350000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
5
finition des contacts:
goupille
dimension des contacts:
7.62 mm
courant assigné In:
41 A
finition du connecteur:
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
7.62 mm
angle circuit imprimé/contact:
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
630 V
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
matériau du revêtement de contact:
étain
finition du raccordement électrique:
raccordement THR
longueur de la broche:
2.6 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
couleur du boîtier/corps:
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...130 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre