Weidmüller - Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou> - 1081880000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
finition des contacts - douille
dimension des contacts - 7.62 mm
nombre de rangées de contacts à fiche - 1
dimension des raccordements - 7.62 mm
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou>
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248844845
Réf. Sonepar
00097884484
Réf. Fournisseur
1081880000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
4
finition des contacts:
douille
dimension des contacts:
7.62 mm
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
7.62 mm
tension assignée (Ue):
630 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-25...100 °C