Weidmüller - Connecteurs etanches - 1524740000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
matériau de la gaine - PVC
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 - Non
diamètre externe approx. - 6.1 mm
tension nominale U - 1500 V
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs etanches
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118427790
Réf. Sonepar
00097005329
Réf. Fournisseur
1524740000
Marque
Weidmüller
section nominale du conducteur:
6 mm²
matériau de la gaine:
PVC
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
diamètre externe approx.:
6.1 mm
tension nominale U:
1500 V



