Weidmüller - Connecteurs etanches - 2703910000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 104 mm
hauteur - 181 mm
profondeur - 67 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Machinery field power systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675266679
Réf. Sonepar
00097008791
Réf. Fournisseur
2703910000
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
104 mm
hauteur:
181 mm
profondeur:
67 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP65
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
9011
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
fixation sur mât:
Non
adapté à un montage métrique:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte arrière:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîtier en plastique pour dispositifs pneumatiques, électromécaniques et électriques ainsi que pour les circuits imprimés. Adapté à une utilisation dans des environnements exigeants au niveau mécanique et chimique. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


