Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Connecteurs etanches - 1203780000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs etanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 - Non

  • diamètre externe approx. - 4 mm

  • tension nominale U - 1500 V

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118034387

Réf. Sonepar

00097803438

Réf. Fournisseur

1203780000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section nominale du conducteur:

2 mm²

matériau de la gaine:

PVC

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

diamètre externe approx.:

4 mm

tension nominale U:

1500 V

Photovoltaïque, Câble