Weidmüller - Connecteurs etanches - 8000011743

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 300 V
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 - Non
tension nominale U - 500 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs etanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118190410
Réf. Sonepar
00097819041
Réf. Fournisseur
8000011743
Réf. Commerciale
Weidmüller
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
4
Tension nominale U0:
300 V
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
tension nominale U:
500 V
poids:
845 kg/km