Weidmüller - Connecteurs etanches - 1328150000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 24.4 mm
hauteur - 20.6 mm
profondeur - 9.5 mm
avec matériau de fixation - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs etanches
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118238631
Réf. Sonepar
00097823863
Réf. Fournisseur
1328150000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
largeur:
24.4 mm
hauteur:
20.6 mm
profondeur:
9.5 mm
avec matériau de fixation:
Non
Connecteurs etanches
Les Atouts de l'article:
Clip de sécurité pour le verrouillage du connecteur débrochable PV
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Clip de sécurité pour le verrouillage du connecteur débrochable PV
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


