Weidmüller - Connecteurs etanches - 1440920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
largeur en nombre de modules - 9
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - noir
couvercle/porte transparent(e) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs etanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118247084
Réf. Sonepar
00097824708
Réf. Fournisseur
1440920000
Réf. Commerciale
Weidmüller
mode de pose:
autre
largeur en nombre de modules:
9
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
noir
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
181 mm
largeur:
104 mm
profondeur:
67 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
104 mm
hauteur d'encastrement:
67 mm
largeur d'encastrement:
181 mm
profondeur intérieure:
53.9 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Oui
rail DIN:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9011
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non