Weidmüller - Connecteurs etanches - 2491870000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs etanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 46.7 mm

  • hauteur - 33.8 mm

  • profondeur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118501537

Réf. Sonepar

00097850172

Réf. Fournisseur

2491870000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

46.7 mm

hauteur:

33.8 mm

profondeur:

18 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9011

Inserts étanches pour boîtiers FieldPower pour sceller, insérer des câbles ronds et intégrer des connecteurs et d'autres adaptateurs.