Weidmüller - Connecteurs etanches - 2545540000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs etanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 46.7 mm

  • hauteur - 33.8 mm

  • profondeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118555523

Réf. Sonepar

00097855552

Réf. Fournisseur

2545540000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

46.7 mm

hauteur:

33.8 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9011

Inserts étanches pour boîtiers FieldPower pour sceller, insérer des câbles ronds et intégrer des connecteurs et d'autres adaptateurs.