Weidmüller - Connecteurs etanches - 2545550000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 46.7 mm
hauteur - 33.8 mm
profondeur - 19.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs etanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118555530
Réf. Sonepar
00097855553
Réf. Fournisseur
2545550000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
46.7 mm
hauteur:
33.8 mm
profondeur:
19.5 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9011
Inserts étanches pour boîtiers FieldPower pour sceller, insérer des câbles ronds et intégrer des connecteurs et d'autres adaptateurs.