Weidmüller - Connecteurs etanches - 2578560000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs etanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)

  • boîtier du connecteur raccordement 1 - autre

  • boîtier du connecteur raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118589573

Réf. Sonepar

00097858957

Réf. Fournisseur

2578560000

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

2.5 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

brochage:

autre

Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.