Weidmüller - Connecteurs etanches - 1957580000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
largeur en nombre de modules - 9
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - noir
couvercle/porte transparent(e) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs etanches - FieldPower ®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248636655
Réf. Sonepar
00097863665
Réf. Fournisseur
1957580000
Marque
Weidmüller
mode de pose:
autre
largeur en nombre de modules:
9
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
noir
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
181 mm
largeur:
104 mm
profondeur:
67 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
104 mm
hauteur d'encastrement:
67 mm
largeur d'encastrement:
185 mm
profondeur intérieure:
53.9 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Oui
rail DIN:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9011
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
Les Atouts de l'article:
Connecteurs etanches - FP BOX
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


