Weidmüller - Connecteurs etanches - 1957590000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs etanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • largeur en nombre de modules - 9

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - noir

  • couvercle/porte transparent(e) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248636662

Réf. Sonepar

00097863666

Réf. Fournisseur

1957590000

Marque

Weidmüller

mode de pose:

autre

largeur en nombre de modules:

9

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

noir

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

181 mm

largeur:

192 mm

profondeur:

67 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

104 mm

hauteur d'encastrement:

67 mm

profondeur intérieure:

53.9 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Oui

rail DIN:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9011

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

Connecteurs etanches

Les Atouts de l'article:

Le bloc de jonction de distribution d'énergie garantit une distribution sûre et efficace de l'électricité aux consommateurs. Le boîtier protège le bloc de jonction des influences extérieures.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.