Weidmüller - Connecteurs etanches - 4323210000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 46.7 mm
hauteur - 33.8 mm
profondeur - 18 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs etanches - FieldPower ®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248641215
Réf. Sonepar
00097864121
Réf. Fournisseur
4323210000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
46.7 mm
hauteur:
33.8 mm
profondeur:
18 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9011
Connecteurs etanches
Les Atouts de l'article:
Inserts étanches pour boîtiers FieldPower pour sceller, insérer des câbles ronds et intégrer des connecteurs et d'autres adaptateurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Inserts étanches pour boîtiers FieldPower pour sceller, insérer des câbles ronds et intégrer des connecteurs et d'autres adaptateurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


