Weidmüller - Connecteurs etanches - 4323240000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs etanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 46.7 mm

  • hauteur - 33.8 mm

  • profondeur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs etanches - FieldPower ®

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248641246

Réf. Sonepar

00097864124

Réf. Fournisseur

4323240000

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

46.7 mm

hauteur:

33.8 mm

profondeur:

18 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9011

Connecteurs etanches

Les Atouts de l'article:

Inserts étanches pour boîtiers FieldPower pour sceller, insérer des câbles ronds et intégrer des connecteurs et d'autres adaptateurs.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.