Weidmüller - Connecteurs etanches - 1967600000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 35 mm
hauteur - 23.51 mm
profondeur - 3.15 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs etanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248688746
Réf. Sonepar
00097868874
Réf. Fournisseur
1967600000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
35 mm
hauteur:
23.51 mm
profondeur:
3.15 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Inserts étanches pour boîtiers FieldPower pour sceller, insérer des câbles ronds et intégrer des connecteurs et d'autres adaptateurs.