Weidmüller - Connecteurs etanches - 2712410200

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs etanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2 m

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 7

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118779271

Réf. Sonepar

00097877927

Réf. Fournisseur

2712410200

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

2 m

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

7

indice de protection (IP):

autre

système de connecteur orienté système:

Oui

résistance à la température:

-40...80 °C

tension nominale (Un):

500...500 V

avec interrupteur pour câble souple:

Non

Câble de transmission d'énergie électrique