Weidmüller - Connecteurs etanches - 1059320000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs etanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - noir

  • couvercle/porte transparent(e) - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Machinery field power systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248806386

Réf. Sonepar

00097880638

Réf. Fournisseur

1059320000

Réf. Commerciale

Weidmüller

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

noir

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

181 mm

largeur:

104 mm

profondeur:

67 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Oui

rail DIN:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9011

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

Le bloc de jonction de distribution d'énergie garantit une distribution sûre et efficace de l'électricité aux consommateurs. Le boîtier protège le bloc de jonction des influences extérieures.