Weidmüller - Bloc de jonction de distribution d?énergie avec boîtiers, AC, IP30, complet, Pol - 1111910000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
largeur en nombre de modules - 9
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - autre
couvercle/porte transparent(e) - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248890453
Réf. Sonepar
00097889045
Réf. Fournisseur
1111910000
Marque
Weidmüller
mode de pose:
autre
largeur en nombre de modules:
9
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
autre
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
157 mm
largeur:
75 mm
profondeur:
59 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
104 mm
hauteur d'encastrement:
67 mm
largeur d'encastrement:
157 mm
profondeur intérieure:
53.9 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Oui
rail DIN:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
0
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
Les Atouts de l'article:
Le bloc de jonction de distribution d'énergie garantit une distribution sûre et efficace de l'électricité aux consommateurs. Le boîtier protège le bloc de jonction des influences extérieures.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


