Weidmüller - Connecteurs etanches - 8000005228

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs etanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • indice de protection (IP) - autre

  • type raccordement 1 - autre

  • type raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248997534

Réf. Sonepar

00097899753

Réf. Fournisseur

8000005228

Réf. Commerciale

Weidmüller

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

4

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Oui

avec interrupteur pour câble souple:

Non

Câble de transmission d'énergie électrique