Weidmüller - Connecteurs Fbcon - 2624390000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 24...24 V
protocole pris en charge pour TCP/IP - Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS - Oui
supporte protocole Modbus - Oui
type de tension d’alimentation - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs Fbcon
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118627916
Réf. Sonepar
00097010388
Réf. Fournisseur
2624390000
Réf. Commerciale
Weidmüller
tension d'alimentation DC:
24...24 V
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
supporte protocole Modbus:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Oui
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio LTE:
Non
indice de protection (IP):
IP66
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
98 mm
hauteur:
34 mm
nombre d'autres interfaces matérielles:
0