Weidmüller - Connecteurs Fbcon - 2703840000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs Fbcon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Non

  • protocole pris en charge pour PROFIBUS - Oui

  • supporte protocole Modbus - Oui

  • type de tension d’alimentation - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675266631

Réf. Sonepar

00097526663

Réf. Fournisseur

2703840000

Réf. Commerciale

Weidmüller

tension d'alimentation DC:

24...24 V

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

supporte protocole Modbus:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Oui

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio LTE:

Non

indice de protection (IP):

IP66

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

125 mm

hauteur:

34 mm

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

FBCON PA CG 4WAY LIMITER R-T -Connecteurs Fbcon