Weidmüller - Connecteurs Fbcon - 8564180000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 9...17 V
protocole pris en charge pour TCP/IP - Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS - Oui
supporte protocole Modbus - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs Fbcon - Fieldbus
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248236589
Réf. Sonepar
00097823658
Réf. Fournisseur
8564180000
Marque
Weidmüller
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
9...17 V
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
supporte protocole Modbus:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Oui
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio LTE:
Non
maître IO-Link:
Non
indice de protection (IP):
IP66
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 2D
largeur:
58 mm
hauteur:
37 mm
profondeur:
34 mm
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non


