Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1571750000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 6

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • courant assigné In - 14 A

  • couleur du boîtier/corps - orange

Emballage et conditions

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190002602

Réf. Sonepar

00097000260

Réf. Fournisseur

1571750000

Marque

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

6

dimension des contacts:

5.08 mm

courant assigné In:

14 A

couleur du boîtier/corps:

orange

finition des contacts:

goupille

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

5.08 mm

angle contact/raccordement conducteur:

180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de câble connectable:

câble rond

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du corps isolant:

polytéréphtalate de butylène

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe de protection (IP), monté:

IP20

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.