Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1511760000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 16

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • courant assigné In - 15 A

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00097002055

Réf. Fournisseur

1511760000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

nombre de pôles:

16

finition des contacts:

goupille

dimension des contacts:

5.08 mm

courant assigné In:

15 A

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

5.08 mm

angle circuit imprimé/contact:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

autre

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

longueur de la broche:

3.2 mm

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

orange

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

SL 5.08/16/90B 3.2SN OR BX -Connecteurs pour CI pas < 5mm