Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1555160000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 3

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • courant assigné In - 12 A

  • couleur du boîtier/corps - orange

Emballage et conditions

  • 108 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190026059

Réf. Sonepar

00097002605

Réf. Fournisseur

1555160000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

3

dimension des contacts:

5.08 mm

courant assigné In:

12 A

couleur du boîtier/corps:

orange

finition des contacts:

douille

dimension des raccordements:

5.08 mm

angle contact/raccordement conducteur:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de câble connectable:

câble rond

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

cuivre

matériau du corps isolant:

polytéréphtalate de butylène

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...100 °C

classe de protection (IP), monté:

autre

BLZ 5.08/03/90B SN OR BX -Connecteurs pour CI pas < 5mm