Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1582520000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
type de contact - estampé
section de raccordement cable souple - 0.75...1.5 mm²
longueur de dénudage - 7.5 mm
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs pour CI pas < 5mm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190028367
Réf. Sonepar
00097002836
Réf. Fournisseur
1582520000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de contact:
estampé
section de raccordement cable souple:
0.75...1.5 mm²
longueur de dénudage:
7.5 mm
diamètre du contact à fiche:
1.6 mm
matériau du contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
zinc