Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1544400000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • courant de fonctionnement max. d'un contact - 10 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...1.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - estampé

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190047627

Réf. Sonepar

00097004762

Réf. Fournisseur

1544400000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

courant de fonctionnement max. d'un contact:

10 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.75...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

estampé

section de raccordement cable souple:

0.75...1.5 mm²

longueur de dénudage:

7.5 mm

diamètre du contact à fiche:

1.6 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

zinc

Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.