Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1543100000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - estampé

  • section de raccordement cable souple - 0.32...0.5 mm²

  • longueur de dénudage - 7.5 mm

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190051488

Réf. Sonepar

00097005148

Réf. Fournisseur

1543100000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

estampé

section de raccordement cable souple:

0.32...0.5 mm²

longueur de dénudage:

7.5 mm

diamètre du contact à fiche:

1.6 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

zinc

Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.