Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1479360000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 12
dimension des contacts - 5.08 mm
courant assigné In - 17.5 A
couleur du boîtier/corps - orange
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs pour CI pas < 5mm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097005969
Réf. Fournisseur
1479360000
Marque
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
12
dimension des contacts:
5.08 mm
courant assigné In:
17.5 A
couleur du boîtier/corps:
orange
finition des contacts:
douille
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
5.08 mm
angle contact/raccordement conducteur:
180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de câble connectable:
câble rond
matériau du revêtement de contact:
étain
matériau du contact:
cuivre
matériau du corps isolant:
polytéréphtalate de butylène
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe de protection (IP), monté:
autre