Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1365950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 8
finition des contacts - douille
dimension des contacts - 5.08 mm
nombre de rangées de contacts à fiche - 1
dimension des raccordements - 5.08 mm
Emballage et conditions
42 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs pour CI pas < 5mm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118186475
Réf. Sonepar
00097007995
Réf. Fournisseur
1365950000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
8
finition des contacts:
douille
dimension des contacts:
5.08 mm
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
5.08 mm
tension assignée (Ue):
400 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-25...100 °C