Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 2731080000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 8

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • courant assigné In - 11.2 A

  • nombre de rangées de contacts à fiche - 1

Emballage et conditions

  • 42 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118809916

Réf. Sonepar

00097008689

Réf. Fournisseur

2731080000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

8

finition des contacts:

goupille

dimension des contacts:

5.08 mm

courant assigné In:

11.2 A

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

5.08 mm

angle circuit imprimé/contact:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

étain

longueur de la broche:

3.2 mm

matériau du corps isolant:

polyamide

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...100 °C

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.